Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Hängehefter ALPHA®, Amtsheftung, Karton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     505-80199400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19940000
EAN/GTIN:
     4002432303977
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängehefter ALPHA®, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Daumenausschnitt, eingezacktem Aufreihband
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Art der Heftung:
Amtsheftung
Farbe:
braun
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,69*
2 Tage
223
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,95581*
€ 1,74581*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,65*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,10*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,59*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,78*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,56*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.