Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer Business, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenkoffer Business, Kunstleder, schwarz
Pilotenkoffer Business, Kunstleder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-19620095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19620095
EAN/GTIN:
     4002432340729
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Lederkoffer
Notebook-Tasche
Leitz Pilotenkoffer Business. Für 3 Leitz Ordner (stehend) oder ca. 20 Hängemappen A4 oder Folio-Format. Große Außenfächer mit Stiftelaschen und herausnehmbarer Utensilientasche und Handytasche. Herausnehmbare und verstellbare Innenraumtrennwand, mit gepolstertem Boden und Zahlenschloss. Lieferung mit 10 grauen Hängemappen A4 und Blankoschildchen 1901. Material: hochwertiges Kunstleder. Format: 440 x 308 x 260 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Business
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Auslieferung mit 10 Hängemappen (Farbe: Grau) und Schildchen 1901. Gepolsterter Boden für den Transport eines Laptops
Schultergurt vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Tragegriff
Art des Verschlusses:
Schnappschloß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
440
Höhe:
308
Tiefe:
260
Werkstoff:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG