Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 40mm, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19420000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19420000
EAN/GTIN:
     4002432303717
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Sammler
Hängesammler
Leitz Hängesammler ALPHA®, seitlich offen, mit Kunststoffboden und Seitenbegrenzung. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 320 g/qm (RC). Für A4. Boden: 40 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Länge des Gefäßbodens:
40
Material des Bodens:
Kunststoff
Farbe:
braun
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Kunststoffboden stark belastbar
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,04*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,50*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,04*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,61*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,65*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.