Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Hängehefter ALPHA® Active, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-19243095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19243095
EAN/GTIN:
     4002432392049
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängehefter ALPHA® Active, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha, Alpha Active
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Art der Heftung:
Kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
275
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,926*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 23,02*
Zubehör
Leitz
19243001
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
19253095
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
19253001
ab € 3,08*
Zubehör
Leitz
19263095
ab € 2,452*
Zubehör
Leitz
19263001
ab € 10,05*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 13,37*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.