Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, schmal, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-19176
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19176
EAN/GTIN:
     5902812191769
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Esselte Ordner Panorama, mit 3 Außen- und Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, ohne Rückenschild. Material: Papier, folienkaschiert. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 63 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
PVC-Folie weiss
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite:
288
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
63
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.