Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, 10 Stück, naturbraun
Artikel-Nr.:
     1375-122107900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19163000
EAN/GTIN:
     4002432331451
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Fröschen
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,54*
€ 17,27*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 17,57*
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 13,10*
€ 18,83*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 19,41*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,59*
€ 19,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,48*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,08*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,82*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.