Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß
Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß
Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß
Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß
Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion, Aluminium, 1500x1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905240
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905240
EAN/GTIN:
     5028252505185
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Whiteboard Basic Melamin Mobil mit Drehfunktion. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Beschreibbar. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inklusive Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Breite der Tafel:
150
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantiedauer:
1 Jahr
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Beschreibbar. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen.
Höhe der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,56*
€ 649,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 90,20*
Zubehör
Nobo
1905242
ab € 93,91*
Zubehör
Nobo
1905239
ab € 396,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.