Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Öko-Wandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Alurahmen, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öko-Wandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Alurahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Öko-Wandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Alurahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Öko-Wandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Alurahmen, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905238
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905238
EAN/GTIN:
     5028252505161
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Öko-Weißwandtafel Prestige, magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. Garantie: 25 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset und Marker
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.