Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Weißwandtafel Prestige, Emaille, magnetisch, Aluminumrahmen, 1800 x 1200 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905224
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905224
EAN/GTIN:
     5028252505024
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Weißwandtafel Prestige, magnetisch. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. Garantie: 25 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Breite der Tafel:
180
Höhe der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1901029
ab € 253,73*
Ähnlich
Nobo
1901031
ab € 287,65*
Ähnlich
Leitz
45990016
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
45990054
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
45990095
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
45990001
ab € 2,07*
Ähnlich
Nobo
1905176
ab € 61,38*
Ähnlich
Nobo
1902408
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
10060016
ab € 3,43*
Ähnlich
Nobo
1902643
ab € 49,24*
Ähnlich
Nobo
1905221
ab € 61,10*
Ähnlich
Nobo
1905223
ab € 109,96*
Ähnlich
Nobo
1905222
ab € 117,42*
Ähnlich
Nobo
1905219
ab € 23,59*
Ähnlich
Nobo
1905220
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.