Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Stahl, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905214
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905214
EAN/GTIN:
     5028252504928
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
240
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905211
ab € 43,20*
Zubehör
Nobo
1905212
ab € 78,44*
Zubehör
Nobo
1905213
ab € 121,30*
Zubehör
Nobo
1905209
ab € 18,64*
Zubehör
Nobo
1905210
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.