| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1903785 Herst.-Nr.: 1903785 EAN/GTIN: 5028252344494 |
| |
|
| | |
| Nobo Tafel, magnetisch. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackiertes Stahlblech Rahmen: Kunststoff, schwarz. Format: 585 x 430 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Material des Rahmens: | Kunststoff | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Höhe der Tafel: | 43 | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Montageset, einem Marker mit Wischer und 2 Magneten | Farbe: | weiß | beidseitig beschreibbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch | Oberflächenbeschaffenheit: | lackierter Stahl | Breite der Tafel: | 58.5 | Farbe des Rahmens: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |