Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, Rundfuß, magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1902386
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902386
EAN/GTIN:
     5028252250177
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Flipchart Impression Pro Stahl Mobil. Mit Rundfuß. Magnetisch. Rundfuß mit 5 Rollen, davon 3 feststellbar. Stufenlos höhenverstellbar. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 700 x 1900 x 745 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Höhe der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Lieferung inklusive verstellbaren Haken, einem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl.
Breite der Tafel:
70
Garantiedauer:
10 Jahre
Masse (Gewicht):
15
Gesamthöhe:
1850
Abmessung der Standfläche:
700x745
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nobo flipchart, flip chart
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905243
ab € 76,11*
Zubehör
Nobo
1901918
ab € 102,30*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,88*
Zubehör
Nobo
1901108
ab € 7,60*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 91,16*
Zubehör
Nobo
QBPF9060
ab € 75,07*
Zubehör
Nobo
34431151
ab € 6,89*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 91,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.