Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A3, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1011-1902384
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902384
EAN/GTIN:
     5028252249232
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Info Pylon
Info-Ständer
Nobo Informationsständer A3. Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen. Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat. Material: Aluminium. Format. 463 x 1475 x 300 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3
Typbezeichnung der Stativform:
Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen
Höhe:
1475
Beschreibung der Besonderheiten:
Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat.
Breite:
463
Masse (Gewicht):
2.7
Tiefe:
300
Ausführung des Fußes:
Standfuß
Farbe des Gestells:
silber
Anzahl der Fächer:
1
drehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0906
ab € 138,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.