Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Informationsständer, DIN A4, freistehend, höhenverstellbar, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1011-1902383
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902383
EAN/GTIN:
     5028252249225
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Info Pylon
Info-Ständer
Nobo Informationsständer A4. Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen. Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat. Material: Aluminium. Format. 340 x 1405 x 300 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Gestells:
silber
Farbe:
silber
Typbezeichnung der Stativform:
Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen
Verwendung für Papierformate:
A4
Tiefe:
300
Ausführung des Fußes:
Standfuß
Beschreibung der Besonderheiten:
Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat.
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
1405
Breite:
340
drehbar:
Nein
Masse (Gewicht):
2.4
Anzahl der Fächer:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0905
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.