Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Kombitafel, magnetisch/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1902258
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902258
EAN/GTIN:
     5028252197038
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombitafel 120 x 90 cm
kombi tafel
Nobo Kombitafel, magnetisch/Filz. Montage im Quer-oder Hochformat möglich.Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten; sie ist nicht entfalmmbar, farbbeständig und lichtecht. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie auf die Weißwandoberfläche. Farbe: blau/weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
Farbe:
blau/weiß
Breite der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Filz. Für Quer- oder Hochformat.
Material des Rahmens:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kombitafel nobo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902257
ab € 48,59*
Zubehör
Nobo
1901587
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.