Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau
Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau
Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau
Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau
Tafelwischer magnethaftend, Blisterverpackung, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1901433
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901433
EAN/GTIN:
     5028252139823
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Nobo Tafelwischer magnethaftend. Für die trockene Tafelreinigung. Format: 89 x 219 x 34 mm. In Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Ja
Farbe:
weiß
nachfüllbar:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
8.9
Höhe:
21.9
Werkstoff:
Löschfilz
Gehäusefarbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die trockene Tafelreinigung.
Länge:
3.4
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1923
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.