Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 6 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1900847
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900847
EAN/GTIN:
     5028252108270
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Haftnotizbrett
Hafttafel
Nobo Schaukasten Extraflach. Für den Innenbereich. Für 6 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Acrylglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: bruchfestes Acrylglas. Format: 730 x 680 x 22 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas, bruchfest
Farbe:
weiß
magnethaftend:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite:
73
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit abschließbarer Glastür. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 11 mm. Inklusuve 2 Schlüsseln.
Tiefe:
2.2
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
weiß
Ausführung der Tür:
Klapptür
Höhe:
68
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1001
ab € 8,44*
Sonstiges
Nobo
1901797
ab € 31,81*
Sonstiges
Nobo
1901798
ab € 48,45*
Sonstiges
Nobo
1900846
ab € 65,52*
Sonstiges
Nobo
1902282
ab € 130,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.