Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-18140025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140025
EAN/GTIN:
     4002432303069
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Kaufmännisch oder Amtshefting
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Überstehender Reiterfalz, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Metall-Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
Farbe:
rot
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
250
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18140015
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
18140035
ab € 76,28*
Zubehör
Leitz
18140055
ab € 76,61*
Zubehör
Leitz
18140045
ab € 76,61*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.