|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1011-177051 Herst.-Nr.: 177051 EAN/GTIN: 5411313770514 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät FS1, Kunststoff, Mechanikteile aus Metall. Geschlossene und offene Heftung, Tackerfunktion. Oberlademechanik. Heftleistung: 25 Blatt. Einlegetiefe bis 108 mm. Für 150 Heftklammern 24/6 (22/6) oder 210 Heftklammern 26/6. Farbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff, Mechanik aus Metall | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 26/6 | Heftleistung: | 25 | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar, nageln | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 108 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |