Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Locher D25, für 25 Blatt, mit Anschlagschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher D25, für 25 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Locher D25, für 25 Blatt, mit Anschlagschiene, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-177016
Hersteller:
     Esselte Leitz
Herst.-Nr.:
     177016
EAN/GTIN:
     5411313770163
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher D25, Kunststoff, mit Anschlagschiene. Lochung: 80 mm, für A4, A5, A6, US, 8x8x8. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Stahlblech lackiert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
25
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80 mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Weitere Suchbegriffe: bürolocher blau, esselte leitz locher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Locher D25, für 25 Blatt, mit Anschlagschiene, grau
Esselte Leitz
177018
ab € 4,27*
Ähnlich
Locher D25, für 25 Blatt, mit Anschlagschiene, rot
Esselte Leitz
177017
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG