Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Locher Active, 2 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active, 2 Blatt, grün
Locher Active, 2 Blatt, grün
Locher Active, 2 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-17286064
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286064
EAN/GTIN:
     4002432396603
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen-locher
Leitz Locher Active, Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
max. Einstell-Format:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0,2
max. Anzahl der Blätter:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470064
ab € 5,47*
Zubehör
Leitz
60410064
ab € 4,54*
Zubehör
Leitz
60420064
ab € 5,47*
Zubehör
Leitz
60450064
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
60430064
ab € 7,22*
Zubehör
Leitz
60440064
ab € 7,91*
Zubehör
Leitz
52263064
ab € 2,42*
Zubehör
Leitz
55022064
ab € 10,86*
Zubehör
Leitz
55021064
ab € 10,02*
Zubehör
Leitz
50081064
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 7,70*
Zubehör
Leitz
39820064
ab € 1,37*
Zubehör
Leitz
63720064
ab € 11,69*
Zubehör
Leitz
55312064
ab € 9,49*
Zubehör
Leitz
55282064
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG