Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau
Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau
Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau
Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau
Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil, grau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30347-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17190085
EAN/GTIN:
     4002432354207
Suchbegriffe:
Heftzungen
Schnellhefter Doppelheftzunge
Schnellhefter Heftzunge
Installationskanal
Leitz Schlauch, für Schlauchheftung Flexofil 1719. Material: Kunststoff. Format: 220 x 5 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
220
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5
max. Füllhöhe an Papier:
40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2500
2500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1158*
€ 0,1528*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1057*
€ 0,1762*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,196*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,117*
€ 0,207*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17210095
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.