Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau
Rückenschild zum Einstecken, Karton, schmal, 20 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16910085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16910085
EAN/GTIN:
     4002432372799
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Leitz Rückenschild, zum Einstecken, schmal, beschriftbar mit Leitz Profi-Print, für Prestige- und Solid Ordner, lösungsmittelfrei. Material: Karton 150 g/qm. Format: 156 x 145 mm. Inhalt: 10 Blatt = 2 Stück je Blatt = 20 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
selbstklebend:
Nein
Höhe des Schildes:
145
Breite des Schilds:
156
Anzahl der Schilder:
20
Format des Schildes:
schmal
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.