Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120028480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16421085
EAN/GTIN:
     4002432302451
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schilds:
61.5
Griffloch vorhanden:
Nein
Anzahl der Schilder:
100
Aufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Farbe:
grau
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
191
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 16,56*
10 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 16,36*
€ 16,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 16,48*
€ 16,67*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 16,82*
€ 17,38*
2 Tage
44
1
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 17,27*
€ 17,45*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.