Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau
Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau
Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau
Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau
Inhaltsschild Kunden, selbstklebend, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1039H-984910012871
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     15070000
EAN/GTIN:
     4002432302109
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Leitz Inhaltsschildchen, Kunden, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
25.5
Text des Aufdruckes:
Kunden
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
blau
Breite des Schilds:
60
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Schilder:
100
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 8,12*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 9,10*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,41*
€ 9,79*
3 Tage
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.