Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot
Inhaltsschild Rechnungen, selbstklebend, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-15020000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     15020000
EAN/GTIN:
     4002432302086
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Leitz Inhaltsschildchen, Rechnungen, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
60
Werkstoff:
Papier
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Text des Aufdruckes:
Rechnungen
Farbe:
rot
Höhe des Schildes:
25.5
Anzahl der Schilder:
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.