Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-1430625
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430625
EAN/GTIN:
     5411313158954
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Esselte Einhängeheftstreifen kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 150 mm. Farbe: sortiert, je 25 Stück in rot, gelb, blau und grün.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Höhe:
150
Breite:
35
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
sortiert
selbstklebend:
Nein
Lochung:
6+8 cm Lochung
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.