Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1430619
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430619
EAN/GTIN:
     5411313158930
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Esselte Einhängeheftstreifen kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 150 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
PP
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
25
Lochung:
6+8 cm Lochung
Breite:
35
Höhe:
150
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
1430602
ab € 3,48*
Ähnlich
Esselte
1430615
ab € 3,49*
Ähnlich
Esselte
1430618
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.