Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1430602
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430602
EAN/GTIN:
     5411313158794
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Esselte Einhängeheftstreifen kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 150 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Werkstoff:
PP
Material des Aufreihbandes:
Metall
Farbe:
blau
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Heftfalz vorhanden:
Ja
Lochung:
6+8 cm Lochung
Breite:
35
Höhe:
150
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0687*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.