Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, Blisterverpackung, weiss
Artikel-Nr.:
     690-304065000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12506001
EAN/GTIN:
     4002432367801
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister 1-5, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 5. Format: 225 x 297 mm. Blisterverpackung. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Lochung:
Eurolochung
Stärke:
0.115
Ausführung der Tabe:
1-5
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
5
Breite:
225
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,02*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 2,58*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,01*
€ 78,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.