Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Europost, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Europost, schwarz
Schreibunterlage Europost, schwarz
Schreibunterlage Europost, schwarz
Schreibunterlage Europost, schwarz
Schreibunterlage Europost, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-12432
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     12432
EAN/GTIN:
     5032191124321
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Esselte Schreibunterlage Europost. Oberfläche mit weicher Haptik. Mit rutschfester Rückseite. Material: Polyvinylchlorid. Format: 660 x 510 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
500
Stärke:
25
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid
Folienauflage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiche, nicht reflektierende Oberfläche, rutschfeste Rückseite
Breite:
650
recycelbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.