Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-11255
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     11255
EAN/GTIN:
     5902812112559
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
blau
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Breite:
290
Schlitze vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.