Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-11120050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120050
EAN/GTIN:
     4002432110810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite des Rückens:
82
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
hellgrün
Höhe:
318
Breite:
290
Farbe:
hellgrün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791050
ab € 6,89*
Ähnlich
Leitz
39621050
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481050
ab € 6,59*
Ähnlich
Leitz
11120030
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
11120020
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 6,10*
Ähnlich
Leitz
45661050
ab € 2,86*
Ähnlich
Leitz
45641050
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.