Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, schmal, arktik weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-11090004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11090004
EAN/GTIN:
     4002432104642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 60 mm. Farbe: arktik weiß.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Breite:
308
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
arktik weiß
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
60
Farbe des Rückens:
arktik weiß
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,64*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,75*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.