Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10920000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10920000
EAN/GTIN:
     4002432301249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Leitz Doppelordner Standard. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Breite:
285
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2 Hebelmechaniken
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Farbe:
schwarz
Deckblatt vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5 quer
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 22,11*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 19,16*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,82*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,81*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,81*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,82*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,91*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,58*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.