Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Elektrisches Heftgerät 105E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10870402
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10870402
EAN/GTIN:
     7313468704025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 105E, zwei oder mehr Hefter lassen sich über Glasfaserkabel in Reihe schalten, mit patentierter, elektronischer Kontrollvorrichtung und pneumatischer Dämpfung für angehnehmes und geräuscharmes Arbeiten, mit stufenlos regulierbarer Schlagstärke. Das Heften erfolgt automatisch oder über ein Pedal (Zubehör), mit Sicherheitsschutzhaube. Heftklammertyp: 66. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 102mm stufenlos einstellbar. Material: Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. CE-Zeichen. Farbe: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
66
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
50
Werkstoff:
metall
Nachfüll-Technik:
Vorderlademechanik
Farbe:
schwarz/weiß
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Beschreibung der Besonderheiten:
über Glasfaserkabel in Reihe schaltbar, mit patentierter, elektronischer Kontrollvorrichtung und pneumatischer Dämpfung, mit stufenlos regulierbarer Schlagstärke, mit Pedal und Sicherheitsschutzhaube
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
102
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,31*
€ 886,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,20*
€ 862,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,78*
€ 851,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,81*
€ 843,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10841512
ab € 86,98*
Zubehör
Rapid
10880302
ab € 128,83*
Zubehör
Rapid
10880311
ab € 168,63*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,71*
Zubehör
Rapid
24867900
ab € 4,86*
Zubehör
Rapid
24868000
ab € 5,39*
Zubehör
Rapid
108811
ab € 169,40*
Zubehör
Rapid
178004
ab € 111,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.