Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-D48978
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805095
EAN/GTIN:
     4002432359349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner breit. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz und aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CO2 neutral zertifiziert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Farbe:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rückens:
schwarz
Breite:
285
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,02*
1 Tag
11249
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,03*
€ 3,16*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
6 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
50033393
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.