Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA304984
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805085
EAN/GTIN:
     4002432359332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner breit. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz und aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Schlitze vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Farbe des Rückens:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe:
schwarz
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Breite:
285
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
164
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 3,20*
2 Tage
164
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 3,24*
1 Tag
843
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 3,26*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,42*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,08*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,75*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.