Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-10805025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805025
EAN/GTIN:
     4002432359288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner breit, mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
rot
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 10,09*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,49*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 3,82*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,32*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,36*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 0,97*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 0,90*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 1,88*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,03*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.