Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-10782
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10782
EAN/GTIN:
     5902812107821
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
290
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe des Rückens:
gelb
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.