Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, 1/6 DIN, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10710000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10710000
EAN/GTIN:
     4002432301089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe. Für 1/6DIN. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: 229 x 285 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
77
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Höhe:
229
Schlitze vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
Sechstel-DIN
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Deckblatt vorhanden:
Ja
Breite:
285
Farbe des Rückens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.