Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-10505075
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505075
EAN/GTIN:
     4002432359448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner schmal. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz und aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Zertifikate und Zulassungen:
CO2 neutral zertifiziert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
52
Garantie gewährt:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
braun
Farbe:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,97*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,34*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.