Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10505035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505035
EAN/GTIN:
     4002432359417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner schmal, mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
blau
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
80023393
ab € 1,01*
Zubehör
Herma
5093
ab € 4,60*
Zubehör
Herma
5091
ab € 4,56*
Zubehör
Herma
5094
ab € 4,57*
Zubehör
Herma
5092
ab € 4,59*
Zubehör
Herma
10155
ab € 5,14*
Zubehör
Herma
10140
ab € 15,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 13,58*
Zubehör
Elba Bürosysteme
100555308
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 8,79*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 1,96*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,24*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 0,97*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG