Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Ringordner, klima-kompensiert, ohne Schlitze,A4,Hartpappe,2 D-Ringe,35mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     505-80104000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10400000
EAN/GTIN:
     4002432300945
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringordner, ohne Schlitze. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Der Ordner ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Mechanik: 2-D-Ring-Reißmechanik und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Format: 318 x 285 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
schwarz
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Reißmechanik mit Blattniederhalter
Breite des Rückens:
35
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Breite:
36
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,71*
2 Tage
241
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,80*
10 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,83*
2 Tage
812
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,89*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,66*
Zubehör
Leitz
12003085
ab € 24,6513*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.