Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz
Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz
Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz
Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz
Langarm-Blockheftgerät HD12, Stahl, 50 Blatt, Einlegetiefe 40cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10300218
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10300218
EAN/GTIN:
     7313463002188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Langarm-Blockheftgerät HD12, mit verstellbarem Papieranschlag. Heftklammertyp: 24/6 und 24/8+. Heftleistung/Blatt: 4mm/40. Einlegetiefe: 400mm. Material: Stahl. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verstellbarem Papieranschlag
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8+
Werkstoff:
Stahl
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
400
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,12*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.