Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Qualitäts-Ordner Active Prestige, PP, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active Prestige, PP, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Prestige, PP, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Prestige, PP, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     648-1027/95
Hersteller:
     Esselte Leitz
Herst.-Nr.:
     10270095
EAN/GTIN:
     4002432386437
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Active Prestige schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder anderen Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit quadratischem Griffloch, mit Sichttasche am Rücken und austauschbarem Rückenschild, in zweifarbigem Design: dunkle Außenseite, Innenseite in passend hellem Ton, mit elegantem Verschluss als Designelement, mit Oberflächenprägung, schmutzabweisend und langlebig. Material: 3 mm aufgeschäumtes Polyproplyen (PP). Format: für A4, 320 x 295 mm, Rückenbreite: ca. 60 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP) aufgeschäumt
Verwendung für Papierformate:
A4
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schlitze vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Höhe:
295
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
60
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen (PP) aufgeschäumt
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
zwei Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
gewölbter Rücken, am Vorderdeckel innen mit 3 Taschen, Verschluss mit Gummizug
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
zweifarbiges Design: dunkle Außenseite, Innenseite in passend hellem Ton
Breite:
320
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
1
pro Stück
€ 5,75*
ab € 4,55*
€ 4,58*
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
€ 4,59*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 4,65*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 4,83*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte Leitz
16910085
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG