Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.
Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.
Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.
Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.
Mini-Heftgerät BabyRay, Kunststoff, 10 Blatt, Blisterverpackung, 15 St., sort.
Artikel-Nr.:
     C1011-10184050
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10184050
EAN/GTIN:
     7313461840508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät BabyRay, mit integriertem Entklammerer, für geschlossene Heftung, mit Oberlademechanik, inklusive 1.000 Klammern 26/6. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 30mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. Blisterverpackung. Inhalt: 15 Stück. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: sortiert, je 3 Stück in pink, transparent und transparent blau.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Kunststoff
Heftleistung:
10
Farbe:
sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,09*
€ 71,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,19*
€ 70,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,71*
€ 56,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24860000
ab € 1,82*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Ähnlich
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Ähnlich
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Ähnlich
Rapid
24861800
ab € 0,90*
Ähnlich
Rapid
10184032
ab € 2,30*
Ähnlich
Rapid
10184030
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.