Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-10155075
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155075
EAN/GTIN:
     4002432359622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 350 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe:
braun
Breite des Rückens:
52
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,21*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,86*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,80*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.