Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau
Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau
Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau
Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau
Ringordner, ohne Schlitze, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-10140035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10140035
EAN/GTIN:
     4002432300754
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringordner, ohne Schlitze. Äußerst robuster Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf zu 90% recyceltem Karton für eine lange Lebensdauer. Mit Griffloch und Deckblatt. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Für bis zu 200 Blatt (80 g/qm). Mechanik: 2-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 285 x 318 mm, für DIN A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
35
Farbe des Rückens:
blau
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Reißmechanik mit Blattniederhalter
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.