Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-10061099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10061099
EAN/GTIN:
     4002432104086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner WOW schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 2 Stück in pink, blau, eisblau und grün, je 1 Stück in gelb und violett.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
52
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
PP
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
285
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,00*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 4,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,04*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,47*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.